QUBIX SPA - QBX2008132 BRETELLA BIF LC-LC 50/125 MM 2MT - 2008132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM2
Lunghezza - 2 m
Tipo di connettore collegamento 1 - LC
Tipo di connettore collegamento 2 - LC
Confezione
1 PZ
EAN
8031912006387
Codice prodotto
QBX2008132
Cod. produttore
2008132
Produttore
QBX
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM2
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore collegamento 1:
LC
Tipo di connettore collegamento 2:
LC
Colore del rivestimento:
Verde
Bretella bifibra LC-LC 50/125 MM 2mt. \n Bretelle di permutazione bifibra multimodali 50/125 OM2 fornite terminate su entrambi lati con connettori SC, LC o ST in funzione della tipologia richiesta, adatte alla connessione tra apparati attivi, pannelli ottici e box di terminazione ottica. Disponibili nelle versioni standard con lunghezza da 1 a 5 mt, sono fornibili su richiesta anche con connettori e lunghezze customizzate.


