pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008114 BRETELLA BIF LC-LC 62,5/125 MM 5MT - 2008114

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008114 BRETELLA BIF LC-LC 62,5/125 MM 5MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 62,5/125

  • Categoria - OM1

  • Numero di fibre - 2

  • Diametro esterno guaina della singola fibra - 2 mm

  • Tipo di cavo - Duplex

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912006288

Codice prodotto

QBX2008114

Cod. produttore

2008114

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Multimode 62,5/125

Categoria:

OM1

Numero di fibre:

2

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Tipo di cavo:

Duplex

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

LC

Tipo di connettore collegamento 2:

LC

Colore del rivestimento:

Arancione

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Bretella bifibra LC-LC 62,5/125 MM 5mt. \n Bretelle di permutazione bifibra multimodali 62,5/125 OM1 fornite terminate su entrambi lati con connettori SC, LC o ST in funzione della tipologia richiesta, adatte alla connessione tra apparati attivi, pannelli ottici e box di terminazione ottica. Disponibili nelle versioni standard con lunghezza da 1 a 5 mt, sono fornibili su richiesta anche con connettori e lunghezze customizzate.