QUBIX SPA - QBX2008108 CAVO LOOSE 24X9/125 G652D A.D. LSZH ECA - 2008108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode 9/125
Categoria - OS2
Numero di fibre - 24
Tipo di filo - Cavo a tubo allentato
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - sì
Confezione
1 M
EAN
8031912013255
Codice prodotto
QBX2008108
Cod. produttore
2008108
Produttore
QBX
Tipo di fibra:
Singlemode 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
24
Tipo di filo:
Cavo a tubo allentato
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
sì
Con protezione contro i roditori:
sì
Colore del rivestimento:
Giallo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì


