pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008088 CAVO LOOSE 8X50/125 OM2 A.M. PE FCA - 2008088

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008088 CAVO LOOSE 8X50/125 OM2 A.M. PE FCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM2

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - sì

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912009296

Codice prodotto

QBX2008088

Cod. produttore

2008088

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM2

Numero di fibre:

8

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

sì

Con protezione contro i roditori:

sì

Colore del rivestimento:

Blu

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

sì

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Cavi Loose con armatura metallica in acciaio corrugato, guaina esterna in PE (polietilene), rivestimento primario della fibra da 250µm, resistenti longitudinalmente e trasversalmente alla penetrazione dell’acqua. Il rivestimento in acciaio corrugato offre una più sicura ed efficace protezione meccanica nei confronti dei roditori e delle sollecitazioni a compressione. Le fibre ottiche sono contenute all’interno di un unico tubetto in materiale termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l’umidità. Cavi adatti alla realizzazione di sistemi di cablaggio per uso esterno secondo le norme EN 50173 (2° edizione) ISO/IEC 11801. A seconda del tipo di fibra e della lunghezza delle link sono idonei alla realizzazione di canali trasmissivi fino a10GbE e superiori. Adatti alla posa in tubature o canaline per la realizzazione di dorsali di collegamento esterne tra edifici in ambienti dove vengono richieste resistenza all’acqua e ai roditori più elevate. Cavi di trasmissione dati in fibra ottica inaccordo con IEC 60793 e IEC 60794-1-2.