QUBIX SPA - QBX2008087 CAVO LOOSE 8X50/125 OM2 A.D. PE FCA - 2008087

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM2
Numero di fibre - 8
Tipo di filo - Cavo a tubo allentato
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - sì
Confezione
1 M
EAN
8031912011510
Codice prodotto
QBX2008087
Cod. produttore
2008087
Produttore
QBX
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM2
Numero di fibre:
8
Tipo di filo:
Cavo a tubo allentato
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
sì
Con protezione contro i roditori:
sì
Colore del rivestimento:
Nero
Specifica materiale mantello:
Polietilene (PE)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca


