pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008086 CAVO LOOSE 24X50/125 OM2 A.D. LSZH ECA - 2008086

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008086 CAVO LOOSE 24X50/125 OM2 A.D. LSZH ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM2

  • Numero di fibre - 24

  • Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912004338

Codice prodotto

QBX2008086

Cod. produttore

2008086

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM2

Numero di fibre:

24

Tipo di filo:

Cavo multifibra a struttura centrale

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

24

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

sì

Con protezione contro i roditori:

sì

Colore del rivestimento:

Arancione

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Cavo senza metallo:

sì

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

6.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

96 mm

Terreno:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Cavo loose armatura dielettrica 24 fibre 50/125 OM2 guaina LSZH Euroclasse Eca. \n Cavo ottico loose monotubo per uso interno ed esterno tipo U-DQ(BN)H da 4 a 24 fibre ottiche ad elevata resistenza meccanica resistente longitudinalmente alla penetrazionedell?aqua, protezione contro l'azione dei roditori di tipo dielettrico, guaina esterna di tipo LSZH (Low Smoke Zero Halogen), Euroclasse Eca. Le fibre ottiche, con rivestimento primario da 250?m, sono contenute all?interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in un gel tamponante di protezione contro l?umidit?.