pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008084OM3 CAVO LOOSE 12X50/125 OM3 A.D. LSZH ECA - 2008084OM3

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008084OM3 CAVO LOOSE 12X50/125 OM3 A.D. LSZH ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM3

  • Numero di fibre - 12

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - sì

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912018281

Codice prodotto

QBX2008084OM3

Cod. produttore

2008084OM3

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM3

Numero di fibre:

12

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

sì

Con protezione contro i roditori:

sì

Colore del rivestimento:

Turchese

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Cavi Loose ad elevata resistenza meccanica con guaina esterna LSZH (Low Smoke Zero Halogen), rivestimento primario della fibra da 250μm, resistenti longitudinalmente alla penetrazione dell’acqua e con protezione contro l’azione dei roditori di tipo dielettrico. Le fibre ottiche sono contenute all’interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l’umidità. Cavi adatti alla realizzazione di sistemi di cablaggio per uso interno ed esterno secondo le norme EN 50173 (2° edizione) ISO/IEC 11801. A seconda del tipo di fibra e della lunghezza delle link sono idonei alla realizzazione di canali trasmissivi fino a 10GbE e superiori. Adatti alla posa in tubature asciutte o canaline per la realizzazione di dorsali di collegamento tra armadi dello stesso edificio o di edifici diversi. Cavi di trasmissione dati in fibra ottica in accordo con IEC 60793 e IEC 60794-1-2.