pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008038APC PIGTAIL 9/125 SC/APC 2MT - 2008038APC

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008038APC PIGTAIL 9/125 SC/APC 2MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Categoria - OS2

  • Tipo - Pigtail per conduttore

  • Tipo di filo - Conduttore compatto

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912027405

Codice prodotto

QBX2008038APC

Cod. produttore

2008038APC

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Singlemode

Categoria:

OS2

Tipo:

Pigtail per conduttore

Tipo di filo:

Conduttore compatto

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore:

SC

Esecuzione APC:

sì

Colore:

Bianco

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Pigtail monomodale 9/125 SC/APC - 2 mt