pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008037 PIGTAIL 9/125 ST 2MT - 2008037

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008037 PIGTAIL 9/125 ST 2MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Categoria - OS2

  • Tipo - Pigtail tight buffered

  • Tipo di connettore - ST

  • Tipo di nucleo (costruzione) - Semi-Tight

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912005854

Codice prodotto

QBX2008037

Cod. produttore

2008037

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Monomodale

Categoria:

OS2

Tipo:

Pigtail tight buffered

Tipo di connettore:

ST

Tipo di nucleo (costruzione):

Semi-Tight

Lunghezza:

2 m

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Bianco

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Pigtails ST, SC e LC per la connettorizzazione, attraverso l'uso del metodo di fusione ad arco elettrico, di fibre ottiche monomodali e multimodali.