pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008034OM4 PIGTAIL 50/125 OM4 SC 2MT - 2008034OM4

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008034OM4 PIGTAIL 50/125 OM4 SC 2MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM4

  • Tipo - Pigtail per conduttore

  • Tipo di filo - Conduttore compatto

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912024541

Codice prodotto

QBX2008034OM4

Cod. produttore

2008034OM4

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM4

Tipo:

Pigtail per conduttore

Tipo di filo:

Conduttore compatto

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore:

SC

Esecuzione APC:

no

Colore:

Viola

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Pigtail multimodale 50/125 OM4 SC - 2 mt