pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008033OM3 PIGTAIL 50/125 OM3 ST 2MT - 2008033OM3

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008033OM3 PIGTAIL 50/125 OM3 ST 2MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 3

  • Tipo - Pigtail tight buffered

  • Tipo di connettore - ST

  • Tipo di nucleo (costruzione) - Semi-Tight

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912023155

Codice prodotto

QBX2008033OM3

Cod. produttore

2008033OM3

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 3

Tipo:

Pigtail tight buffered

Tipo di connettore:

ST

Tipo di nucleo (costruzione):

Semi-Tight

Lunghezza:

2 m

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Altri

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Pigtail multimodale 50/125 OM3 ST - 2 mt