QUBIX SPA - QBX2008032OM3 BRETELLA BIF ST-SC 50/125 MM OM3 5MT - 2008032OM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM3
Numero di fibre - 2
Diametro esterno guaina della singola fibra - 2 mm
Tipo di cavo - Duplex
Confezione
1 PZ
EAN
8031912022776
Codice prodotto
QBX2008032OM3
Cod. produttore
2008032OM3
Produttore
QBX
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM3
Numero di fibre:
2
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Tipo di cavo:
Duplex
Lunghezza:
5 m
Tipo di connettore collegamento 1:
ST
Tipo di connettore collegamento 2:
SC
Colore del rivestimento:
Turchese
Manicotto anti-piegatura:
Inserito


