pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008030OM3 BRETELLA BIF ST-SC 50/125 MM OM3 2MT - 2008030OM3

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008030OM3 BRETELLA BIF ST-SC 50/125 MM OM3 2MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM3

  • Numero di fibre - 2

  • Diametro esterno guaina della singola fibra - 2 mm

  • Tipo di cavo - Duplex

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912022752

Codice prodotto

QBX2008030OM3

Cod. produttore

2008030OM3

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM3

Numero di fibre:

2

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Tipo di cavo:

Duplex

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore collegamento 1:

ST

Tipo di connettore collegamento 2:

SC

Colore del rivestimento:

Turchese

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Bretella bifibra ST-SC 50/125 OM3 MM 2mt. \n Bretelle di permutazione bifibra multimodali 50/125 OM3 fornite terminate su entrambi lati con connettori SC, LC o ST in funzione della tipologia richiesta, adatte alla connessione tra apparati attivi, pannelli ottici e box di terminazione ottica. Disponibili nelle versioni standard con lunghezza da 1 a 5 mt, sono fornibili su richiesta anche con connettori e lunghezze customizzate.