QUBIX SPA - QBX2008027 BRETELLA BIF SC-SC 50/125 MM 3MT - 2008027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - SC
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Lunghezza - 3 m
Numero di fibre - 2
Colore del rivestimento - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
8031912001023
Codice prodotto
QBX2008027
Cod. produttore
2008027
Produttore
QBX
Tipo di connettore collegamento 1:
SC
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Lunghezza:
3 m
Numero di fibre:
2
Colore del rivestimento:
Verde
Categoria:
OM2
Tipo di connettore collegamento 2:
SC
Tipo di cavo:
Duplex
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Manicotto anti-piegatura:
Inserito


