QUBIX SPA - QBX2008019OM3 PIGTAIL 50/125 OM3 LC 2MT - 2008019OM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM3
Tipo - Pigtail per conduttore
Tipo di filo - Conduttore compatto
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
8031912021038
Codice prodotto
QBX2008019OM3
Cod. produttore
2008019OM3
Produttore
QBX
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM3
Tipo:
Pigtail per conduttore
Tipo di filo:
Conduttore compatto
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore:
LC
Esecuzione APC:
no
Colore:
Altro
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Pigtails LC per la connettorizzazione, attraverso l’uso del metodo di fusione ad arco elettrico, di fibre ottiche multimodali.


