QUBIX SPA - QBX2008007 BRETELLA BIF SC-SC 62,5/125 MM 3MT - 2008007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 62,5/125
Categoria - OM1
Numero di fibre - 2
Diametro esterno guaina della singola fibra - 2 mm
Tipo di cavo - Duplex
Confezione
1 PZ
EAN
8031912000903
Codice prodotto
QBX2008007
Cod. produttore
2008007
Produttore
QBX
Tipo di fibra:
Multimode 62,5/125
Categoria:
OM1
Numero di fibre:
2
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Tipo di cavo:
Duplex
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore collegamento 1:
SC
Tipo di connettore collegamento 2:
SC
Colore del rivestimento:
Arancione
Manicotto anti-piegatura:
Inserito


