pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2007031 SC SM 9/125 SUPER PC POLISH - 2007031

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2007031 SC SM 9/125 SUPER PC POLISH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - SC

  • Categoria della fibra - OS2

  • Collegamento - Con morsetto

  • Adatto per fibra di tipo - Monomodale

  • Modello - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912015006

Codice prodotto

QBX2007031

Cod. produttore

2007031

Produttore

QBX

Tipo di connettore:

SC

Categoria della fibra:

OS2

Collegamento:

Con morsetto

Adatto per fibra di tipo:

Monomodale

Modello:

Connettore

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Blu

Materiale della ferrula:

Ceramica

Connettore Unicam F.O SC monomodale per fibra 9/125 µm, Super PC polish