pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2007030 LC SM 9/125 ULTRA PC POLISH - 2007030

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2007030 LC SM 9/125 ULTRA PC POLISH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore

  • Adatto per tipo di fibra - Singlemode

  • Tipo di connettore - LC

  • Esecuzione APC - no

  • Tipo di collegamento - Serrare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912014993

Codice prodotto

QBX2007030

Cod. produttore

2007030

Produttore

QBX

Tipologia:

Connettore

Adatto per tipo di fibra:

Singlemode

Tipo di connettore:

LC

Esecuzione APC:

no

Tipo di collegamento:

Serrare

Materiale delle ferrule:

Ceramica

Colore:

Blu

Classe della fibra:

OS2

Connettore Unicam LC monomodale per fibra 9/125 ?m, Ultra PC polish. \n Connettore prelappato Unicam LC High Performance monomodale 9/125 OS2, per la connettorizzazione di fibre ottiche in modo semplice e veloce senza l'utilizzo di collanti o resine. La fibra, preinstallata all'interno di questa tipologia di connettori e gi? sottoposta in fabbrica alla fase di lappatura, viene unita alla fibra del cavo da terminare attraverso un gel senza l'utilizzo di colle o strumenti che necessitano di alimentazione elettrica garantendo ottimi livelli di qualit? e riducendo al minimo le problematiche derivanti da condizioni di lavoro difficili. Tramite l'apposito sistema di chiusura, dotato di emettitore luminoso per la verifica della continuit? della connessione, l'operatore ha un riscontro immediato del risultato della terminazione. Per la terminazione delle fibre ottiche con questa tipologia di connettori ? necessario l'utilizzo del kit di terminazione Unicam PFC cod. 2040150.