pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2007029 LC MM 50/125 UM HIGH-PERFORMANCE - 2007029

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2007029 LC MM 50/125 UM HIGH-PERFORMANCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore

  • Adatto per tipo di fibra - Multimode

  • Tipo di connettore - LC

  • Esecuzione APC - no

  • Tipo di collegamento - Serrare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912014900

Codice prodotto

QBX2007029

Cod. produttore

2007029

Produttore

QBX

Tipologia:

Connettore

Adatto per tipo di fibra:

Multimode

Tipo di connettore:

LC

Esecuzione APC:

no

Tipo di collegamento:

Serrare

Materiale delle ferrule:

Ceramica

Colore:

Nero

Classe della fibra:

OM2

Connettore Unicam LC multimodale per fibra 50/125 ?m, high performance. \n Connettore prelappato Unicam LC High Performance multimodale 50/125 OM2, per la connettorizzazione di fibre ottiche in modo semplice e veloce senza l'utilizzo di collanti o resine. La fibra, preinstallata all'interno di questa tipologia di connettori e gi? sottoposta in fabbrica alla fase di lappatura, viene unita alla fibra del cavo da terminare attraverso un gel senza l'utilizzo di colle o strumenti che necessitano di alimentazione elettrica garantendo ottimi livelli di qualit? e riducendo al minimo le problematiche derivanti da condizioni di lavoro difficili. Tramite l'apposito sistema di chiusura, dotato di emettitore luminoso per la verifica della continuit? della connessione, l'operatore ha un riscontro immediato del risultato della terminazione. Per la terminazione delle fibre ottiche con questa tipologia di connettori ? necessario l'utilizzo del kit di terminazione Unicam PFC cod. 2040150.