pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2007013OM3 BUSSOLA LC-LC DUPLEX MM OM3 AQUA - 2007013OM3

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2007013OM3 BUSSOLA LC-LC DUPLEX MM OM3 AQUA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tipo di fibra - Multimode

  • Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Duplex

  • Tipo di connettore collegamento 2 - LC-Duplex

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Materiale della bussola - Ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912027146

Codice prodotto

QBX2007013OM3

Cod. produttore

2007013OM3

Produttore

QBX

Adatto per tipo di fibra:

Multimode

Tipo di connettore collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Duplex

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale della bussola:

Ceramica

Tipo di fissaggio:

Flangia

Colore:

Turchese

Esecuzione APC:

no

Versione UPC:

no

Bussola LC-LC duplex MM OM3 Aqua Bussole LC duplex per l'accoppiamento, all'interno di cassetti o box ottici, di connettori fibra multimodali.