pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2005122 PATCH CORD CCS C6 U/UTP 2MT LSZH BLUE - 2005122

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2005122 PATCH CORD CCS C6 U/UTP 2MT LSZH BLUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031912025555

Codice prodotto

QBX2005122

Cod. produttore

2005122

Produttore

QBX

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U/UTP

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Blu

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

sì

Costruzione del cavo:

4×2

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Blu

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

24

Patch cord CCS RJ45-RJ45 Cat.6 U/UTP-FLEX LSZH - colore blu - 2 mt