pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2005091 PATCH CORD CCS C6A S/FTP 1MT LSZH BIANCO - 2005091

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2005091 PATCH CORD CCS C6A S/FTP 1MT LSZH BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031912010278

Codice prodotto

QBX2005091

Cod. produttore

2005091

Produttore

QBX

Categoria:

6A

Tipo di cavo:

S/FTP

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Bianco

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Protezione della leva di arresto:

sì

Costruzione del cavo:

4×2

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Blu

Sezione AWG:

26

Bretelle di collegamento schermate 10G.EXE. Caratteristiche tecniche: • 2 plug RJ45 schermati • Cavo schermato con 4 coppie bilanciate in rame da 100 Ohm • Conduttore flessibile • Guaina in PVC • Colore cavo: Bianco RAL 9018 • Colore cappuccio: Blu RAL 5015. Ogni bretella è confezionata singolarmente. Ogni bretella è testata singolarmente