pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2005084 PATCH CORD CCS C6A U/UTP 5MT LSZH BIANCO - 2005084

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2005084 PATCH CORD CCS C6A U/UTP 5MT LSZH BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Categoria - 6A

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912010261

Codice prodotto

QBX2005084

Cod. produttore

2005084

Produttore

QBX

Tipo di cavo:

U/UTP

Categoria:

6A

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Bianco

Protezione della leva di arresto:

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Blu

Esecuzione resistente alla fiamma:

Costruzione del cavo:

4×2

Sezione AWG:

24

Bretella di collegamento CCS RJ45-RJ45 di Categoria 6A non schermata con guaina LSZH. Certificata da test di laboratori indipendenti in conformità ai requisiti di Classe EA (Categoria 6A ) sul canale trasmissivo a 500 Mhz secondo gli standard ANSI/TIA 568-C.2 e ISO/IEC 11801. Idonea per applicazioni 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an).