pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2005071 PATCH CORD CCS C6 F/UTP 1MT BIANCO - 2005071

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2005071 PATCH CORD CCS C6 F/UTP 1MT BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - F/UTP

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031912004833

Codice prodotto

QBX2005071

Cod. produttore

2005071

Produttore

QBX

Categoria:

6

Tipo di cavo:

F/UTP

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Bianco

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Protezione della leva di arresto:

sì

Costruzione del cavo:

4×2

Sezione AWG:

26

Bretella di collegamento schermata RJ45-RJ45 categoria 6 con le seguenti caratteristiche: 2 plug RJ45 schermati, cavo schermato a 4 coppie bilanciate in rame da 100ohm; conduttori flessibili; guaina in PVC; colore bianco RAL 9018. Ogni bretella è confezionata singolarmente. Ogni bretella è testata singolarmente.