pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2004091 BUSSOLA LC-LC DUPLEX SM ATTACCO KEYSTONE - 2004091

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2004091 BUSSOLA LC-LC DUPLEX SM ATTACCO KEYSTONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Monomodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Colore - Blu

  • Tipo di fissaggio - Innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912023957

Codice prodotto

QBX2004091

Cod. produttore

2004091

Produttore

QBX

Adatto per fibra di tipo:

Monomodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Colore:

Blu

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del manicotto:

Ceramica

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Versione UPC:

no

Adattatore Keystone con bussola LC-LC Duplex per fibra SM