pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2004090 BUSSOLA LC-LC DUPLEX MM ATTACCO KEYSTONE - 2004090

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2004090 BUSSOLA LC-LC DUPLEX MM ATTACCO KEYSTONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Colore - Beige

  • Tipo di fissaggio - Innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912023940

Codice prodotto

QBX2004090

Cod. produttore

2004090

Produttore

QBX

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Colore:

Beige

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del manicotto:

Ceramica

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Versione UPC:

no

Adattatore Keystone con bussola LC-LC Duplex per fibra MM