pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2004088 BUSSOLA SC-SC MM ATTACCO KEYSTONE - 2004088

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2004088 BUSSOLA SC-SC MM ATTACCO KEYSTONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tipo di fibra - Multimode

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC

  • Tipo di connettore collegamento 2 - SC

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Materiale della bussola - Ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912023926

Codice prodotto

QBX2004088

Cod. produttore

2004088

Produttore

QBX

Adatto per tipo di fibra:

Multimode

Tipo di connettore collegamento 1:

SC

Tipo di connettore collegamento 2:

SC

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale della bussola:

Ceramica

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Colore:

Beige

Esecuzione APC:

no

Versione UPC:

no

Adattatore Keystone con bussola SC-SC per fibra MM. \n Adattatore multimodale SC-SC simplex con attacco Keystone