pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2002055 PATCH PANEL CCS 19 2U PER GIUNTI EASYC - 2002055

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2002055 PATCH PANEL CCS 19 2U PER GIUNTI EASYC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese/prese mobili - 24

  • Categoria - Altro

  • Tipo di collegamento - Morsetto tagliente

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 24

  • Tipo di connettore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912037367

Codice prodotto

QBX2002055

Cod. produttore

2002055

Produttore

QBX

Numero di prese/prese mobili:

24

Categoria:

Altro

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Adatto per numero di prese/prese mobili:

24

Tipo di connettore:

Altro

Schermato:

sì

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

2

Altezza:

99.5 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

53 mm

Pannello 19” CCS predisposto per l’installazione fino 24 giunti Easy Crimp per cavi in rame in Cat. 6A schermati (cod. 2012027). Ideale per estendere link in rame esistenti.