QUBIX SPA - QBX2002037 PATCHPANEL CCS EASYCRIMP C6ACH 24RJ45UTP - 2002037

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese/prese mobili - 24
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Schermato - no
Numero di unità di altezza (UA) - 1
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8031912011329
Codice prodotto
QBX2002037
Cod. produttore
2002037
Produttore
QBX
Numero di prese/prese mobili:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Schermato:
no
Numero di unità di altezza (UA):
1
Colore:
Nero
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Pannelli di permutazione CCS 24 posizioni 10G.EXE 10Gigabit Ethernet forniti con 24 prese CCS RJ45 Easy Crimp non schermate o schermate. La modularità 8/16/24 posizioni, facile da realizzarsi con i coperchi chiusura moduli, permette di ottimizzare la gestione del cablaggio e delle link attive in funzione delle varie applicazioni multimediali. Velocità, semplicità e qualità nell’esecuzione dei cablaggi sono le caratteristiche fondamentali dei patch panel CCS 10G.EXE RJ45 Easy Crimp. CAT 6A


