pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2002029 PATCH PANEL CCS TELEFONICO 50RJ45 IDC110 - 2002029

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2002029 PATCH PANEL CCS TELEFONICO 50RJ45 IDC110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese/prese mobili - 50

  • Tipo di connettore - RJ12 6(6)

  • Schermato - no

  • Categoria - 3

  • Numero di unità di altezza (UA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912004765

Codice prodotto

QBX2002029

Cod. produttore

2002029

Produttore

QBX

Numero di prese/prese mobili:

50

Tipo di connettore:

RJ12 6(6)

Schermato:

no

Categoria:

3

Numero di unità di altezza (UA):

1

Colore:

Nero

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Pannello di permutazione telefonico precablato con 50 prese RJ45 categoria 3 non schermate a 6 conduttori con numerazione progressiva delle porte, attestazione nella parte posteriore con attrezzo ad impatto, occupa lo spazio di 1 unità nei rack 19". Colore Nero.