QUBIX SPA - QBX2002024 PATCH PANEL CCS IDC110/KR C6 24 RJ45 UTP - 2002024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese/prese mobili - 24
Categoria - 6
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Schermato - no
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8031912004420
Codice prodotto
QBX2002024
Cod. produttore
2002024
Produttore
QBX
Numero di prese/prese mobili:
24
Categoria:
6
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Schermato:
no
Colore:
Nero
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA):
1
Patch Panel CCS 24 posizioni con 24 prese Cat.6 RJ45 non schermate UTP tipo 110 - 568A/B con cable management. \n Pannello di permutazione CCS di Categoria 6 a 24 posizioni precaricato con 24 prese RJ45 non schermate con sistema di terminazione IDC 110/Krone per canali trasmissivi in Classe E. Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat 6 Classe E fino a 250 MHz secondo gli standard ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA 568-C.2 Supporta applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab). Idoneo per PoE (IEEE 802.3af).


