pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX05C2823ARBB0500 CAVO R6AUF4H23 C6A U/FTP AWG23 LSZH CCA - 05C2823ARBB0500

QUBIX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 8

  • Categoria - 6A

  • Colore del rivestimento - Arancione

  • Elemento ritorto - Coppie

  • Schermatura su ritorcitura - Senza

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8031912032362

Codice prodotto

QBX05C2823ARBB0500

Cod. produttore

05C2823ARBB0500

Produttore

QBX

Numero di fili:

8

Categoria:

6A

Colore del rivestimento:

Arancione

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro del conduttore:

0.56 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

6.75 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...60 °C

Valore NPV:

78 %

Cavo U/FTP di categoria 6A a 4 coppie (100 Ohm), con schermo in nastro di alluminio su gruppi di 2 coppie, guaina FR-LSZH (Fire Retardant – Low Smoke Zero Halogen) non propagante la fiamma e l’incendio, testato fino a 500 MHz. Idoneo per la realizzazionedi canali trasmissivi in Classe EA. Cavo adatto alla realizzazione di sistemi di cablaggio generici in accordo con le normative EN 50173, ISO/IEC 11801. Ideale per applicazioni per interno in classe D, E ed EA fino a 10 GbE su protocollo IEEE802.3an e PoE/PoE+/PoE++. Le caratteristiche elettriche eccedono i requisiti di CAT. 6A. Approvazione Force Technology per cavi di trasmissione dati di Categoria 6A secondo ISO/IEC 11801-1/2:2017 (Ed. 1.0); IEC 61156-5:2012 Ed.2.1; EN 50173-1:2011; EN 50173-2 inclusoamend. A1:2010; EN 50288-10-1: 2012; ANSI/TIA-568-C.2.