pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX05C2710GIBB1000 CAVO R7ST4H23S C7 S/FTP AWG23 LSZH CCA - 05C2710GIBB1000

QUBIX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 7

  • Colore della guaina esterna - Giallo

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Treccia

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912033925

Codice prodotto

QBX05C2710GIBB1000

Cod. produttore

05C2710GIBB1000

Produttore

QBX

Numero di conduttori:

8

Categoria:

7

Colore della guaina esterna:

Giallo

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Treccia

Diametro del conduttore:

0.58 mm

Schermatura sulla twistatura:

Foglio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

7.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-10...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-10...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

74 %

Cavo S/FTP di categoria 7 a 4 coppie (100 Ohm), schermato con nastro in alluminio sulle singole coppie più treccia in rame stagnato sul cordato, guaina FR-LSZH (Fire Retardant – Low Smoke Zero Halogen) non propagante la fiamma e l’incendio, testato fino a 1 GHz. Idoneo per la realizzazione di canali trasmissivi di Classe F. Cavo adatto alla realizzazione di sistemi di cablaggio generici secondo le norme EN 50173, ISO/IEC 11801. Ideale per applicazioni per interno in classe D, E, EA e F superiori a 10 GbEsu protocollo IEEE 802.3an, PoE/PoE+/ PoE++ e per applicazioni Multimedia (Video, Data, Voice). Le caratteristiche elettriche eccedono i requisiti di CAT. 7. Cavi di trasmissione dati di Categoria 7 secondo ISO/IEC 11801; IEC 61156-5 Ed.2.1; EN 50173-1; ANSI/TIA-568-C.2.