pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX05B2834VIBB0500 CAVO R6A+UT4H23 C6AU/UTP AWG23 LSZH B2CA - 05B2834VIBB0500

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX05B2834VIBB0500 CAVO R6A+UT4H23 C6AU/UTP AWG23 LSZH B2CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Altro

  • Diametro del conduttore - 0.55 mm

  • sezione nominale del conduttore - 0.238 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912038494

Codice prodotto

QBX05B2834VIBB0500

Cod. produttore

05B2834VIBB0500

Produttore

QBX

Superficie conduttore:

Altro

Diametro del conduttore:

0.55 mm

sezione nominale del conduttore:

0.238 mm²

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Elemento ritorto:

Coppie

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Ritorcitura:

Fascio

Schermatura su ritorcitura:

Altro

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Terreno:

no

Materiale del rivestimento:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Altro

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

7.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

59.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

29.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...60 °C

Categoria:

6A

Valore NPV:

72 %

Cavo R6AUT4H23 U/UTP CAT.6A 4x2xAWG23/1 – non schermato – guaina LSZH Euroclasse Eca.\nCavo U/UTP di categoria 6A non schermato a 4 coppie (100 Ohm) con separatore a croce, guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen) non propagante la fiamma, testato fino a 600MHz. Ideale per la realizzazione di cablaggi orizzontali di terza generazione di Classe EA.