pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX05B2669ARBB0500 CAVO R6UT4H23 C6 U/UTP AWG23 LSZH B2CA - 05B2669ARBB0500

QUBIX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Diametro del conduttore - 0.55 mm

  • Numero di fili - 8

  • Elemento ritorto - Coppie

  • Specifica isolamento fili - Polietilene (PE)

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912033581

Codice prodotto

QBX05B2669ARBB0500

Cod. produttore

05B2669ARBB0500

Produttore

QBX

Superficie conduttore:

Lucido

Diametro del conduttore:

0.55 mm

Numero di fili:

8

Elemento ritorto:

Coppie

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Colore del rivestimento:

Arancione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

6.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...60 °C

Categoria:

6

Valore NPV:

68 %

Cavo U/UTP di categoria 6 non schermato a 4 coppie (100 Ohm) con separatore a croce, guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen) non propagante la fiamma, testato fino a 500 MHz. Idoneo per la realizzazione di canali trasmissivi in Classe E. Cavo adatto alla realizzazione di sistemi di cablaggio generici in accordo con le normative EN 50173, ISO/IEC 11801. Ideale per applicazioni per interno in classe E fino a 1GbE su protocollo IEEE 802.3ab e PoE/PoE+/PoE++. Le caratteristiche elettriche eccedono i requisiti di CAT.6. Approvazione Force Technology per cavi di trasmissione dati di Categoria 6 secondo ISO/IEC 11801-1/2:2017 (Ed. 1.0); IEC 61156-5:2012 (Ed.2.1); EN 50173-1:2011; EN 50173-2 incluso amend. A1:2010; EN 50288-6-1: 2013; ANSI/TIA-568-C.2.