QUBIX SPA - QBX0502820GRBB1000 CAVO R6UT4Y23 C6 U/UTP AWG23 PVC ECA - 0502820GRBB1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - PVC
Categoria - 6
Colore del rivestimento - Bianco
Elemento ritorto - Coppie
Confezione
1000 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8031912003256
Codice prodotto
QBX0502820GRBB1000
Cod. produttore
0502820GRBB1000
Produttore
QBX
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
PVC
Categoria:
6
Colore del rivestimento:
Bianco
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Diametro del conduttore:
0.55 mm
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
6.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-10...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-10...60 °C
Valore NPV:
68 %
Un prodotto QUBIX SPA
Scopri la serie QUBIX SPA


