pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX0502668ARBB1000 CAVO R6FT4H23 C6 F/UTP AWG23 LSZH ECA - 0502668ARBB1000

QUBIX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 8

  • Categoria - 6

  • Colore del rivestimento - Arancione

  • Elemento ritorto - Coppie

  • Schermatura su ritorcitura - Film

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4428 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8031912003300

Codice prodotto

QBX0502668ARBB1000

Cod. produttore

0502668ARBB1000

Produttore

QBX

Numero di fili:

8

Categoria:

6

Colore del rivestimento:

Arancione

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film

Diametro del conduttore:

0.57 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

7.3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...60 °C

Valore NPV:

68 %

Cavo F/UTP di categoria 6 a 4 coppie (100 Ohm) con separatore a croce, schermato con nastro di alluminio, guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen) non propagante la fiamma, testato fino a 500 MHz. Idoneo per la realizzazione di canali trasmissivi in Classe E. Cavo adatto alla realizzazione di sistemi di cablaggio generici in accordo con le normative EN 50173, ISO/IEC 11801. Ideale per applicazioni per interno in classe E fino a 1GbE su protocollo IEEE 802.3ab e PoE/PoE+/PoE++. Le caratteristiche elettriche eccedono i requisiti di CAT.6. Cavi di trasmissione dati di Categoria 6 secondo ISO/IEC 11801; IEC 61156-5 Ed.2.1; EN 50173-1; ANSI/TIA-568-C.2.