QUBIX SPA - QBX0502201NEBB0500 CAVO R6FT4YPE23 C6 F/UTP OUTD PVC-PE FCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6
Sezione nominale del conduttore - 0.238 mm²
Colore della guaina esterna - Nero
Confezione
1 M
EAN
8031912035813
Codice prodotto
QBX0502201NEBB0500
Cod. produttore
0502201NEBB0500
Produttore
QBX
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6
Sezione nominale del conduttore:
0.238 mm²
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio
Diametro del conduttore:
0.55 mm
Cordatura (Formazione):
A fasci
Impermeabile longitudinalmente:
no
Idoneo per posa interrata:
sì
Impermeabile trasversalmente:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
sì
Superficie del conduttore:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Guaina protettiva:
Al / PE
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
7.85 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
62.8 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
31.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
0...50 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-10...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
68 %


