pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX0502091GRSC0305 CAVO CPR6707 C5E U/UTP AWG24 LSZH ECA - 0502091GRSC0305

QUBIX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 8

  • Categoria - 5e

  • Colore del rivestimento - Grigio

  • Elemento ritorto - Coppie

  • Schermatura su ritorcitura - Senza

Confezione

  • 305 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8031912002747

Codice prodotto

QBX0502091GRSC0305

Cod. produttore

0502091GRSC0305

Produttore

QBX

Numero di fili:

8

Categoria:

5e

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro del conduttore:

0.51 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

5.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...60 °C

Valore NPV:

68 %

Cavo U/UTP di cat. 5E non schermato a 4 coppie (100 Ohm), LSZH (Low Smoke Zero Halogen) non propagante la fiamma, testato fino a 200 MHz. Idoneo per la realizzazione di canali tramissivi in Classe D. Cavo adatto alla realizzazione di sistemi di cablaggiogenerici in accordo con le normative EN 50173, ISO/IEC 11801. Ideale per applicazioni per interno in classe D fino a 1Gb e su protocollo IEEE 802.3ab e PoE/PoE+/PoE++. Le caratteristiche elettriche eccedono i requisiti di CAT. 5E. Approvazione Force Technology per cavi di trasmissione dati di categoria 5E secondo ISO/IEC 11801-1/:2017(Ed.1.0); IEC 61156-5:2012, EN 50173-1/2:2018 incluso amend. A1:2010; EN 50288-3-1:2013; ANSI/TIA-568-C.2