PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60083119 Arm. Dielet. LSZHCca E22 FO 12 OM4 50/1 - 60083119

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM4
Numero di fibre - 12
Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale
Materiale del rivestimento - Poliolefina
Confezione
1 M
EAN
2000000257396
Codice prodotto
PIR60083119
Cod. produttore
60083119
Produttore
PIR
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM4
Numero di fibre:
12
Tipo di filo:
Cavo multifibra a struttura centrale
Materiale del rivestimento:
Poliolefina
Numero di fibre per ogni filo:
12
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
sì
Con protezione contro i roditori:
sì
Colore del rivestimento:
Altro
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
sì
Con alette bloccacavo:
sì
Specifica materiale mantello:
Altro
Cavo senza metallo:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1a
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente ai prodotti chimici:
no
Diametro esterno circa:
7.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
75 mm
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
3 kN
Terreno:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
73 kg/km
Un prodotto PRYSMIAN CAVI E SIST
Scopri la serie PRYSMIAN CAVI E SIST