PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60027087 Arm. Met, LSZHEca E07 FO 4 OS2 9/125 - 60027087

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 4
Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale
Numero di fibre per ogni filo - 4
Tipo di fibra - Singlemode 9/125
Categoria - OS2
Confezione
2000 M
EAN
2000002463795
Codice prodotto
PIR60027087
Cod. produttore
60027087
Produttore
PIR
Numero di fibre:
4
Tipo di filo:
Cavo multifibra a struttura centrale
Numero di fibre per ogni filo:
4
Tipo di fibra:
Singlemode 9/125
Categoria:
OS2
Con alette bloccacavo:
sì
Con protezione contro i roditori:
sì
Materiale del rivestimento:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
sì
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Cavo senza metallo:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente ai prodotti chimici:
no
Diametro esterno circa:
8.5 mm
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
3 kN
Terreno:
sì
Peso:
82.7 kg/km
Un prodotto PRYSMIAN CAVI E SIST
Scopri la serie PRYSMIAN CAVI E SIST


