pagina iniziale

PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60018856 Arm. Met, PE E06 FO 4 OM3 50/125 - 60018856

PRYSMIAN CAVI E SIST
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 4

  • Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale

  • Numero di fibre per ogni filo - 4

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM3

Confezione

  • 1 M

EAN

7449075294892

Codice prodotto

PIR60018856

Cod. produttore

60018856

Produttore

PIR

Numero di fibre:

4

Tipo di filo:

Cavo multifibra a struttura centrale

Numero di fibre per ogni filo:

4

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM3

Con alette bloccacavo:

Con protezione contro i roditori:

Materiale del rivestimento:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Colore del rivestimento:

Nero

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

Cavo senza metallo:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

Diametro esterno circa:

8.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

85 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

3 kN

Terreno:

Peso:

83 kg/km

Cavo in fibra ottica con tubo centrale sciolto riempito di gel e fino a 24 fibre per applicazioni all'aperto e installazioni di interramento diretto. Design corazzato metallico con filati di vetro, bloccato longitudinalmente all'acqua, antiroditore e guaina in PE. Utilizzato per dorsali LAN e WAN, linee di accesso alle telecomunicazioni, connessioni in fibra ottica verso l'azienda e fibra ottica verso l'edificio, nonché connessioni in fibra ottica e accesso a casa. DIN/VDE: A-DQ(ZN)(SR)B2Y Maggiori informazioni sulle applicazioni dei cavi in fibra ottica: leggi di più L'ultima versione di questa scheda tecnica è disponibile per il download: ProductFamily238991

PRYSMIAN CAVI E SIST

Un prodotto PRYSMIAN CAVI E SIST

Scopri la serie PRYSMIAN CAVI E SIST