PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60018850 Arm. Met, PE E06 FO 4 OS2 9/125 - 60018850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode 9/125
Categoria - OS2
Numero di fibre - 4
Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale
Materiale del rivestimento - Poliolefina
Confezione
2000 M
EAN
7449075295219
Codice prodotto
PIR60018850
Cod. produttore
60018850
Produttore
PIR
Tipo di fibra:
Singlemode 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
4
Tipo di filo:
Cavo multifibra a struttura centrale
Materiale del rivestimento:
Poliolefina
Numero di fibre per ogni filo:
4
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
sì
Con protezione contro i roditori:
sì
Colore del rivestimento:
Nero
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Specifica materiale mantello:
Polietilene (PE)
Cavo senza metallo:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Insufflabile:
no
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente ai prodotti chimici:
sì
Diametro esterno circa:
8.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
85 mm
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
3 kN
Terreno:
sì
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
83 kg/km
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Un prodotto PRYSMIAN CAVI E SIST
Scopri la serie PRYSMIAN CAVI E SIST