pagina iniziale

PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60011420 Arm. Dielet. LSZH Eca E10 12 OM4 50/125 - 60011420

PRYSMIAN CAVI E SIST
copiacopia
PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60011420 Arm. Dielet. LSZH Eca E10 12 OM4 50/125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM4

  • Numero di fibre - 12

  • Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale

  • Materiale del rivestimento - Poliolefina

Confezione

  • 2000 M

EAN

7449075295660

Codice prodotto

PIR60011420

Cod. produttore

60011420

Produttore

PIR

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM4

Numero di fibre:

12

Tipo di filo:

Cavo multifibra a struttura centrale

Materiale del rivestimento:

Poliolefina

Numero di fibre per ogni filo:

12

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

sì

Con protezione contro i roditori:

sì

Colore del rivestimento:

Blu

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

sì

Con alette bloccacavo:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Cavo senza metallo:

sì

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

7.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

73 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

3 kN

Terreno:

sì

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

51.7 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Cavo in fibra ottica con tubo centrale loose riempito di gel e fino a 24 fibre per il cablaggio strutturato. È caratterizzato da una resistenza alla trazione di 3000N per applicazioni interne ed esterne e da un design dieletrico con armatura in filati divetro, blocco longitudinale dell'acqua, protezione dai roditori e guaina ignifuga FireBur®. Questo cavo può essere utilizzato per le dorsali LAN e WAN, per le linee di accesso alle telecomunicazioni, per le connessioni in fibra al business e in fibra all'edificio, nonché per le connessioni in fibra alla casa. Utilizzabile all'esterno, sia per l'interramento diretto (in letto di sabbia) che in canalizzazioni, e come cavo ignifugo all'interno. DIN/VDE: U-DQ(ZN)BH Latest version of this data sheet is available for download: ProductFamily239034

Un prodotto PRYSMIAN CAVI E SIST

Scopri la serie PRYSMIAN CAVI E SIST