PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20421294 cda hfx-osa 4x2x0.75 mmq 150/250v - 20421294

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Altro
Diametro del conduttore - 1.1 mm
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Confezione
1 M
EAN
2000004572518
Codice prodotto
PIR20421294
Cod. produttore
20421294
Produttore
PIR
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Altro
Diametro del conduttore:
1.1 mm
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
8
Numero di elementi del trefolo:
4
Elemento ritorto:
Coppie
Isolamento filo:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Marcatura filo:
Altro
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Ritorcitura:
Fascio
Schermatura su ritorcitura:
Film
Rivestimento protettivo:
Senza
Materiale del rivestimento:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Armatura:
Intrecciato
Geometria del cavo:
Tondo
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
12.9 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
104 mm
Certificato per applicazioni a bordo:
sì
Peso:
200 kg/km


