pagina iniziale

PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20391270 cda-hfx-osu-fr 14x2x0.75 mmq 150/250v a - 20391270

PRYSMIAN CAVI E SIST
copiacopia
PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20391270 cda-hfx-osu-fr 14x2x0.75 mmq 150/250v a

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Altro

  • Diametro del conduttore - 1.1 mm

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

Confezione

  • 1 M

EAN

2000004572464

Codice prodotto

PIR20391270

Cod. produttore

20391270

Produttore

PIR

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Altro

Diametro del conduttore:

1.1 mm

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

28

Numero di elementi del trefolo:

14

Elemento ritorto:

Coppie

Isolamento filo:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Altro

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Ritorcitura:

Fascio

Schermatura su ritorcitura:

Film

Rivestimento protettivo:

Senza

Materiale del rivestimento:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Arancione

Geometria del cavo:

Tondo

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

24.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

198 mm

Certificato per applicazioni a bordo:

Peso:

630 kg/km

Cavo per installazioni fisse su navi. Per circuiti di controllo in aree in cui è richiesta protezione elettrica, meccanica e antincendio (integrità del circuito), come pompe antincendio di emergenza, pompe irroratrici, sprinklers, porte stagne, porte tagliafuoco, illuminazione di emergenza, ecc. Per le sue caratteristiche esenti da alogeni e ignifughe, è consigliato in ambienti dove, in caso di incendio, la presenza di fumi tossici e gas corrosivi può costituire un pericolo per le persone e/o le apparecchiature.