pagina iniziale

PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20378150 cda-fhfx-u-fr 4x2.5 mmq 1 kv -b-m-n-g-ar - 20378150

PRYSMIAN CAVI E SIST
copiacopia
PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20378150 cda-fhfx-u-fr 4x2.5 mmq 1 kv -b-m-n-g-ar

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliolefina

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 600 kV

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2872 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

2000004572211

Codice prodotto

PIR20378150

Cod. produttore

20378150

Produttore

PIR

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliolefina

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

600 kV

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Altro

Resistenza del conduttore a 20 ° C:

7.98 Ohm/km

Forma del conduttore:

Tondo

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

sì

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Schermo:

no

Conduttore concentrico:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Arancione

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Diametro esterno circa:

12 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

72 mm

Peso:

200 kg/km

Temperatura massima di cortocircuito:

90 °C

Tensione nominale U:

1000 kV

Adatto come cavo di installazione:

sì

Certificato per applicazioni a bordo:

sì

Adatto come cavo di media tensione:

no

Adatto come cavo ad alta tensione:

no

Cavo per installazioni fisse su navi. Adatto all'alimentazione in aree in cui è necessaria una protezione antincendio (integrità del circuito), quali pompe antincendio di emergenza, pompe irroratrici, sprinklers, porte stagne, porte tagliafuoco, illuminazione emergenza, ecc. Grazie alle sue caratteristiche prive di alogeni e ignifughe è consigliato nelle aree in cui, in caso di incendio, la presenza di fumi tossici e gas corrosivi può costituire un pericolo per le persone e/o le apparecchiature.