PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20367775 cda-fhfx-u-fr 7x1.5 mmq 0.6/1 kv arancio - 20367775

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Altro
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Resistenza del conduttore a 20 ° C - 13.3 Ohm/km
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4359 Kg CO₂-eq/Km
EAN
2000004571634
Codice prodotto
PIR20367775
Cod. produttore
20367775
Produttore
PIR
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Altro
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Resistenza del conduttore a 20 ° C:
13.3 Ohm/km
Forma del conduttore:
Tondo
Numero di fili:
7
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
sì
Marcatura filo:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Schermo:
no
Conduttore concentrico:
Senza
Materiale del rivestimento:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Arancione
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
14 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
84 mm
Peso:
230 kg/km
Temperatura massima di cortocircuito:
90 °C
Tensione nominale U0:
600 kV
Tensione nominale U:
1000 kV
Adatto come cavo di installazione:
sì
Certificato per applicazioni a bordo:
sì
Adatto come cavo di media tensione:
no
Adatto come cavo ad alta tensione:
no


