PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20367773 cda-fhfx-u 1x120 mmq 0.6/1 kv -nero - ne - 20367773
.jpg?847586798567669085758877836E8F75969AA18AAA967E75A5A4AC99958C719378777D73BCA797&ts=1775878766585)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Altro
sezione nominale del conduttore - 120 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Resistenza del conduttore a 20 ° C - 0.161 Ohm/km
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5450 Kg CO₂-eq/Km
EAN
2000004571610
Codice prodotto
PIR20367773
Cod. produttore
20367773
Produttore
PIR
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Altro
sezione nominale del conduttore:
120 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Resistenza del conduttore a 20 ° C:
0.161 Ohm/km
Forma del conduttore:
Tondo
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
sì
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Schermo:
no
Numero di fili ausiliari:
0
Conduttore concentrico:
Senza
Materiale del rivestimento:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
23 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
138 mm
Peso:
1330 kg/km
Temperatura massima di cortocircuito:
90 °C
Tensione nominale U0:
600 kV
Tensione nominale U:
1000 kV
Adatto come cavo di installazione:
sì
Certificato per applicazioni a bordo:
sì
Adatto come cavo di media tensione:
no
Adatto come cavo ad alta tensione:
no


