PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20365973 cda-fhfx-u 2x2.5 mmq 0.6/1 kv bl-ma-nero - 20365973

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Materiale del rivestimento - Poliolefina
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Tensione nominale U0 - 600 kV
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2872 Kg CO₂-eq/Km
EAN
2000004571351
Codice prodotto
PIR20365973
Cod. produttore
20365973
Produttore
PIR
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliolefina
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Tensione nominale U0:
600 kV
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Altro
Resistenza del conduttore a 20 ° C:
7.98 Ohm/km
Forma del conduttore:
Tondo
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
sì
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Schermo:
no
Numero di fili ausiliari:
0
Conduttore concentrico:
Senza
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Diametro esterno circa:
9 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
36 mm
Peso:
110 kg/km
Temperatura massima di cortocircuito:
90 °C
Tensione nominale U:
1000 kV
Adatto come cavo di installazione:
sì
Certificato per applicazioni a bordo:
sì
Adatto come cavo di media tensione:
no
Adatto come cavo ad alta tensione:
no